Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bäckereiofen mit manueller Beschwadung - 230 V - 790x750x(H)635 mm 3400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bäckereiofen mit manueller Beschwadung - 230 V - 790x750x(H)635 mm 3400 W
HENDI Bäckereiofen mit manueller Beschwadung - 230 V - 790x750x(H)635 mm 3400 W
Artikel-Nr.:
     2813-394-6273
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     225516
EAN/GTIN:
     8711369225516
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
HENDI Bäckereiofen mit manueller Beschwadung - 230 V - 790x750x(H)635 mm 3400 W
Indirekte Beschwadung, manuelle Steuerung per Knopfdruck - Korpus und Kammer aus Edelstahl - Hitzeisolierte, doppelverglaste Tür - Passend für Bleche bis 600 x 400 mm - Abstand zwischen den Blechen: 83 mm - 2 nicht umkehrbare Lüfter - Temperaturbereich: 50 - 300C - Spritzwasserschutz gemäß IPX 3 - Norm - Neuheit

Weitere Informationen:
Länge:
74.40 cm
Breite:
78.80 cm
Höhe:
65.20 cm
Gewicht:
50.40 kg
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.090,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,76*
€ 1.428,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,46*
€ 1.415,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,41*
€ 1.361,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,89*
€ 1.329,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,18*
€ 1.297,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.