Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bäckereiofen mit einstellbarer Beschwadung - 400 V - 790x750x(H)635 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bäckereiofen mit einstellbarer Beschwadung - 400 V - 790x750x(H)635 mm
HENDI Bäckereiofen mit einstellbarer Beschwadung - 400 V - 790x750x(H)635 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6281
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     225523
EAN/GTIN:
     8711369225523
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
HENDI Bäckereiofen mit einstellbarer Beschwadung - 400 V - 790x750x(H)635 mm 6400 W
2 umkehrbare Lüfter - Direkte, in 5 Stufen einstellbare Beschwadung - Gehäuse und Kammer aus Edelstahl - Hitze-isolierte, doppelverglaste Tür - Passend für 4 Bleche bis 600 x 400 mm - Abstand zwischen den Blechen: 83 mm - Temperaturbereich: 50 - 300C - Spritzwasserschutz gemäß IPX 3 - Norm - Neuheit

Weitere Informationen:
Länge:
74.40 cm
Breite:
78.80 cm
Höhe:
65.20 cm
Gewicht:
58.00 kg
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.454,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,59*
€ 1.883,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,83*
€ 1.862,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,76*
€ 1.793,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,56*
€ 1.754,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,77*
€ 1.731,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.