| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-394-6284 Herst.-Nr.: 225707 EAN/GTIN: 8711369225707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HENDI Gasherd - 5 Brenner mit Elektroofen - 14.3 kW(h) - 900x655x(H)850/900 mm 230 V Geeignet für Erdgas - Umbausatz für Propangas enthalten - 3 Brenner mit 3.0 kW - 1 kleiner Brenner mit 1,8 kW - 1 Wokbrenner mit 3,5 kW - Mit Piezozündung und Thermoelement - Brennerkranz 3-teilig, aus emailliertem Gusseisen - Gusseiserne Pfannenroste in drei Teilen - Heissluftofen GN 1/1 mit einer Leistung von 2,7 kW, ausgestattet mit 2 Ventilatoren, einem Thermostat bis 275 C und Timer - Zusätzliches Heizelement 2.5 KW zum Grillen - Backraum und Türinnenseite emailliert - Höhenverstellbare Füße - Gewicht: 78 kg - Edelstahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 64.00 cm | Breite: | 90.00 cm | Höhe: | 91.00 cm | Gewicht: | 85.55 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |