Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tiefkühltisch zweitürig Profi Line - max: -18/-22°C - 230 V - 300 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tiefkühltisch zweitürig Profi Line - max: -18/-22°C - 230 V - 300 W -
HENDI Tiefkühltisch zweitürig Profi Line - max: -18/-22°C - 230 V - 300 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6591
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232064
EAN/GTIN:
     8711369232064
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
HENDI Tiefkühltisch zweitürig Profi Line - max: -18/-22°C - 230 V - 300 W - 1360x700x(H)850 mm
Gehäuse Innen und Außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist. Mit Umluftkühlung. EMBRACO Kompressor. Doppeltür Kühlkammer, passend für Gastronorm 1/1. Digitalanzeige. Tropenklasse: Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von bis zu 43°C. Temperaturbereich: -22/-17°C. Kühlflüssigkeit: R404a. Kühlung. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
136.10 cm
Höhe:
91.00 cm
Gewicht:
98.72 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,64*
€ 1.353,52*
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 1.249,65*
€ 1.441,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.441,80*
€ 1.715,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,01*
€ 1.693,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,12*
€ 1.605,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,52*
€ 1.551,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,65*
€ 1.487,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.