Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Vakuum Kammer Maschine Kitchen Line - 630 W - 429x359x(H)345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Vakuum Kammer Maschine Kitchen Line - 630 W - 429x359x(H)345 mm
HENDI Vakuum Kammer Maschine Kitchen Line - 630 W - 429x359x(H)345 mm
HENDI Vakuum Kammer Maschine Kitchen Line - 630 W - 429x359x(H)345 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6603
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     975398
EAN/GTIN:
     8711369975398
HENDI Vakuum Kammer Maschine Kitchen Line - 630 W - 429x359x(H)345 mm
Schweißleiste 295 mm, 3,5 mm breit. Gehäuse und Kammer aus hochwertigem Edelstahl. Durchsichtiger Deckel aus ABS zur Kontrolle des Vakuumierprozesses. Für den Professionellen Gebrauch. Vakuumzeit und Vakuumiergrad einstellbar. Digitales Display. Leistung der Pumpe: 77l/min. Kammerabmessungen: 350x300x(H)110mm. Gewicht: 24.4kg. ABS Kunststoff. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
49.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
36.50 cm
Gewicht:
22.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 710,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,66*
€ 971,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,30*
€ 951,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,17*
€ 917,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,30*
€ 889,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.