Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Aufsatz Salatvitrine - Inhalt: 67 Liter - 230 V - 105 W - 767x612x(H)328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Aufsatz Salatvitrine - Inhalt: 67 Liter - 230 V - 105 W - 767x612x(H)328
HENDI Aufsatz Salatvitrine - Inhalt: 67 Liter - 230 V - 105 W - 767x612x(H)328
Artikel-Nr.:
     2813-394-6614
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233672
EAN/GTIN:
     8711369233672
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine
HENDI Aufsatz Salatvitrine - Inhalt: 67 Liter - 230 V - 105 W - 767x612x(H)328 mm
Doppelt verglaste Frontscheibe mit einfachem Öffnungssystem. Passend für 8x GN 1/6 oder 4x GN 1/3 Behälter. Edelstahlgehäuse. Digitalanzeige mit Temperaturregelung. Direktkühlung mit automatischer Abtauung. Höhenverstellbare Füsse. Temperaturbereich: 0° bis 12°C. Kältemittel R600a. Klimaklasse: 4. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
77.50 cm
Breite:
61.50 cm
Höhe:
23.50 cm
Gewicht:
21.64 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 548,49*
€ 651,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,89*
€ 659,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,19*
€ 774,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,34*
€ 741,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,94*
€ 711,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,49*
€ 652,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.