| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-394-6628 Herst.-Nr.: 227077 EAN/GTIN: 8711369227077 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HENDI Heißluftofen mit Beschwadung H90S - 2670 W - 595×595×(H)570 mm Gehäuse aus Edelstahl. Garraum teilweise emailliert mit Innenbeleuchtung. Hitze-isolierte, doppelverglaste Tür. Zwei Heizelemente und zwei Ventilatoren. Temperaturbereich: 50 - 300°C. Direkte Beschwadung, manuelle Steuerung per Knopfdruck. Timer einstellbar: 0 - 120 Minuten. Passend für vier Bleche 438x315 mm, Abstand zwischen den Blechen 70 mm. 4 Bleche inklusive. Neuheit. Edelstahl.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 62.40 cm | Breite: | 59.50 cm | Höhe: | 57.20 cm | Gewicht: | 39.70 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |