Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm Modernes Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm Modernes Edelstahl
HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm Modernes Edelstahl
HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm Modernes Edelstahl
HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm Modernes Edelstahl
HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm Modernes Edelstahl
HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm Modernes Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-6646
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     229026
EAN/GTIN:
     8711369229026
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
hendi dörrautomat
dörrgerät
HENDI Dörrautomat Profi Line - 1000 W - 417x535x(H)430 mm
Modernes Edelstahl Gehäuse. Zum Trocknen von Obst, Gemüse, Kräutern, Fleisch, Fisch, etc. Automatische Steuerung der Luftzirkulation für gleichmäßige Trockenergebnisse. Ausgestattet mit Edelstahleinschüben 330x305 mm, mit einer Traglast von bis zu 500 Gramm. Die Tabletts sind gleichmäßig verteilt und zum Reinigen leicht zu entfernen. Dank der transparanten Tür, können Sie den Trocknungsprozess im Auge behalten. Im Lieferumfang ist eine transparente Unterlage enthalten, um Fruchtrückstände am Boden aufzufangen oder auch zum Herstellen von Fruchtleder. Temperatur regelbar von 35° bis 75° C in 5°C Schritten. Timer einstellbar von 10 Minuten bis 24 Stunden. Geräuscharme Lüfter sorgen für eine gleichmäßige Luftzirkulation, und somit müssen die Bleche nicht gewendet werden. Passend für 10 Bleche 395x395 mm. Neuheit. Polypropylen. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
55.00 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
41.60 cm
Gewicht:
21.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
171
Frei Haus
ab € 272,40*
€ 328,78*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,33*
€ 338,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.