Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Regalsystem Aluminium für GN Behälter - Maße: 1120x355x(H)1685 mm Sie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Regalsystem Aluminium für GN Behälter - Maße: 1120x355x(H)1685 mm Sie
HENDI Regalsystem Aluminium für GN Behälter - Maße: 1120x355x(H)1685 mm Sie
Artikel-Nr.:
     2813-394-6674
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     812266
EAN/GTIN:
     8711369812266
Suchbegriffe:
GN-Grundregalsystem
Gastronorm-Grundregalsystem
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
HENDI Regalsystem Aluminium für GN Behälter - Maße: 1120x355x(H)1685 mm
Sie können auch Behälter der Gastronormgröße 1/1 direkt in das Regal einhängen anstelle der Regalböden. Rahmen aus eloxiertem Aluminium. Regalböden aus Polypropylen, Geschirrspülmaschinengeeignet. Einfach erweiterbar. Traglast 150 kg pro Regalboden. Aluminium. Zur Selbstmontage. Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
36.00 cm
Breite:
114.00 cm
Höhe:
169.00 cm
Gewicht:
13.81 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
41
Frei Haus
ab € 196,49*
€ 237,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,86*
€ 244,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.