Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Waschbecken mit Kniebedienung - Maße: 400x400x(H)450 mm Komplette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Waschbecken mit Kniebedienung - Maße: 400x400x(H)450 mm Komplette
HENDI Waschbecken mit Kniebedienung - Maße: 400x400x(H)450 mm Komplette
Artikel-Nr.:
     2813-394-6683
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810316
EAN/GTIN:
     8711369810316
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

HENDI Waschbecken mit Kniebedienung - Maße: 400x400x(H)450 mm
Komplette Edelstahlausführung. Waschbecken mit Durchmesser 350 mm und 123 mm tief. Einfache und hygienische Kniebedienung. Inklusive Anschlussmaterial. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
49 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
48 cm
Gewicht:
5.74 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 166,11*
Lager 2813
18
Frei Haus
ab € 142,07*
€ 177,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.