Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Induktion Warmhalteplatte Display Line - 1000 W - 455x333x(H)62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Induktion Warmhalteplatte Display Line - 1000 W - 455x333x(H)62 mm
HENDI Induktion Warmhalteplatte Display Line - 1000 W - 455x333x(H)62 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6698
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     209523
EAN/GTIN:
     8711369209523
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
HENDI Induktion Warmhalteplatte Display Line - 1000 W - 455x333x(H)62 mm
Puristisches Design auch geeignet zum Show Kochen. Sehr flaches Gehäuse mit Edelstahlrahmen. Kochfeld aus Glaskeramit mit intergrierte Digitalanzeige. Einzigartige Induktions Warmhalteplatte mit einer rechteckigen Induktionsspule. Diese ermöglicht es, gleichzeitig mehrere Töpfe warmzuhalten. Leistung 11 Stufig mit Drehknopf einstellbar. Temperaturbereich: 40-100°C. Ausgestattet mit elektronischem Überhitzungsschutz. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
35.30 cm
Breite:
46.40 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
4.67 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
80
€ 4,95*
ab € 102,72*
€ 129,52*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 133,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.