Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 1/3 perforiert - Inhalt: 7,8 Liter - 0,7 Stärke (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 1/3 perforiert - Inhalt: 7,8 Liter - 0,7 Stärke (mm)
HENDI Gastronorm Behälter 1/3 perforiert - Inhalt: 7,8 Liter - 0,7 Stärke (mm)
Artikel-Nr.:
     2813-394-6760
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     802502
EAN/GTIN:
     8711369802502
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
HENDI Gastronorm Behälter 1/3 perforiert - Inhalt: 7,8 Liter - 0,7 Stärke (mm) - 325x176 mm - 200 H mm
GN-Behälter aus hochwertigem Edelstahl 18/10. Massives Design. Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen. Für den Einsatz in kompatiblen Kombidämpfern, Heissluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie Systemen und Chafing Dishes. Passend zu Polykarbonat Gastronorm Deckel. Geschirrspülmaschinengeeignet. Stapelbar. Edelstahl 18/10. Temperaturbeständig von -40° bis 300°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.60 cm
Breite:
17.40 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.88 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,10*
€ 38,69*
Lager 2813
15
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 39,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.