Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Miniatur Bratpfanne - Maße: ø120x(H)30 mm Aus 3-Ply Material mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Miniatur Bratpfanne - Maße: ø120x(H)30 mm Aus 3-Ply Material mit
HENDI Miniatur Bratpfanne - Maße: ø120x(H)30 mm Aus 3-Ply Material mit
HENDI Miniatur Bratpfanne - Maße: ø120x(H)30 mm Aus 3-Ply Material mit
HENDI Miniatur Bratpfanne - Maße: ø120x(H)30 mm Aus 3-Ply Material mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-6775
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     607046
EAN/GTIN:
     8711369607046
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Miniatur Bratpfanne - Maße: ø120x(H)30 mm
Aus 3-Ply Material mit Wandstärke 2,5 mm, Kupfer/Aluminium/Edelstahl. Stabiler genieteter Griff. Aluminium. Neuheit. Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
26.80 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
4.80 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
67
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 28,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,12*
€ 29,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.