| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-6788 Herst.-Nr.: 862216 EAN/GTIN: 8711369862216 |
| |
|
| | |
| HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - Inhalt: 21,0 Liter - 530x325 mm - 150 H mm Gastronorm Behälter aus schwarzem Polykarbonat in Profiqualität. Geruchs- und geschmacksneutral. Geschirrspülmaschinengeeignet. Polycarbonat. Stapelbar. Temperaturbeständig von -40° bis 110°C.
Weitere Informationen: | | Länge: | 52.80 cm | Breite: | 32.20 cm | Höhe: | 14.90 cm | Gewicht: | 1.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 32,93* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 23,56* | € 33,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|