Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)810 mm Schwere Ausführung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)810 mm Schwere Ausführung.
HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)810 mm Schwere Ausführung.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6796
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     693223
EAN/GTIN:
     8711369693223
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer
HENDI Kartoffelstampfer - Maße: 200x130x(H)810 mm
Schwere Ausführung. Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
13.30 cm
Breite:
19.80 cm
Höhe:
80.80 cm
Gewicht:
1.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,49*
€ 29,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.