Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Zutatenbehälter - Maße: 495x160x(H)100 mm Schwarzer ABS Kunststoff mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Zutatenbehälter - Maße: 495x160x(H)100 mm Schwarzer ABS Kunststoff mit
HENDI Zutatenbehälter - Maße: 495x160x(H)100 mm Schwarzer ABS Kunststoff mit
HENDI Zutatenbehälter - Maße: 495x160x(H)100 mm Schwarzer ABS Kunststoff mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-6808
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     552131
EAN/GTIN:
     8711369552131
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter
HENDI Zutatenbehälter - Maße: 495x160x(H)100 mm
Schwarzer ABS Kunststoff mit transparentem Polykarbonat Deckel. Inklusive 5 Polypropylen Behälter. ABS Kunststoff. Neuheit. Polycarbonat. Polypropylen.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
49 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
1.06 kg
Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 22,89*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,26*
€ 22,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.