| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-6848 Herst.-Nr.: 862407 EAN/GTIN: 8711369862407 |
| |
|
| | |
| HENDI Gastronorm Behälter 1/2 - Inhalt: 12,5 Liter - 325x265 mm - 200 H mm Gastronorm Behälter aus schwarzem Polykarbonat in Profiqualität. Geruchs- und geschmacksneutral. Geschirrspülmaschinengeeignet. Polycarbonat. Stapelbar. Temperaturbeständig von -40° bis 110°C.
Weitere Informationen: | | Länge: | 26.20 cm | Breite: | 32.40 cm | Höhe: | 20.00 cm | Gewicht: | 0.77 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,16* | € 25,51* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,91* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|