Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Dosierpumpe für Brennpaste Brennpaste wird auf (Bio) Ethanolbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Dosierpumpe für Brennpaste Brennpaste wird auf (Bio) Ethanolbasis
HENDI Dosierpumpe für Brennpaste Brennpaste wird auf (Bio) Ethanolbasis
Artikel-Nr.:
     2813-394-6862
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     195604
EAN/GTIN:
     8711369195604
Suchbegriffe:
Brenn-Flüssigkeit
Brennflüssigkeit
Brenngel
Brennpaste
HENDI Dosierpumpe für Brennpaste
Brennpaste wird auf (Bio) Ethanolbasis hergestellt und mit Wasser bzw. Dickmacher vermengt um eine feste oder flüssige Brennpaste herzustellen. Alle Hendi Brennpasten dürfen nicht geschluckt werden. Aus diesem Grund fügen wir eine kleine Portion Bitrix (Bitterstoff) hinzu. Um die besten Resultate bei der Aufheizung von Chafing Dishes etc. zu erzielen, empfehlen wir den Gebrauch von Brennpasten in speziellen Brennpastenbehälter. Hendi bietet die Brennpasten in den verschiedensten handelsüblichen Varianten an. Alle davon haben die gleiche Brennkapazität, es ist jedoch zu beachten, das diese abhängig von der eingestellten Flammengrösse ist (Gösse der Öffnung des Deckels von Dose oder Brennpastenbehälter). Für eine nur kurze, intensive Brenndauer (ca. 2 Std.) empfehlen wir die Brennpaste "Blaze", für eine lange Brenndauerzeit (mind. 3 Std.) empfehlen wir Ihnen die "Hendi Brennpaste". Beide sind rußfrei und geruchsneutral. Kartuschen und Dosen müssen immer in speziellen Brennpastenhältern verwendet werden. Die Blechdosen können sich sehr schnell überhitzen, demzufolge besteht die Gefahr von Brand! Lesen Sie immer vor dem Gebrauch des Produktes die Anleitung. Stellen Sie sicher, das sich kein Feuer, glühende oder heiße Objekte in ihrer Umgebung befinden, wenn Sie mit Brennpaste arbeiten, bzw. die Behältnisse öffnen. Das Gas oberhalb der Brennpaste tritt beim Öffnen sehr schell aus und kann sich entzünden. Stellen Sie sicher das kein Wasser, auch kein Kondenswasser, oder andere Flüssigkeiten in die Brennpaste hinein gelangt. Dies kann gefährliche Spritzer verursachen. Zünden Sie die Paste erst an, nachdem Sie diese in den Brennpastenhalter gegeben und am richtigen, sicheren Ort plaziert haben. Achten Sie darauf, dass die Farbe der Flamme hauptsächlich blau ist und bei Tageslicht schwer zu erkennen ist! Das Löschen der Flamme darf ausschliesslich durch das Schließen des Brennbehältnisses erfolgen, nicht etwa durch Pusten. Wie füllt man die Brennpaste auf: Stellen Sie immer sicher, dass das Behältnis und/oder dessen Halter komplett ausgekühlt sind. Erst dann können Sie das Behältnis entnehmen, um dieses aufzufüllen. Aufbewahrung: Lagern Sie die Brennpaste immer in einem geschlossenen Behälter, an einem dunklen ventilierten Ort, unter 20°C. Für die Lagerung grösserer Mengen lesen Sie bitte die Anleitung und beachten Sie lokal geltende Sicherheitsvorschriften und deren Gesetze. Durch Einhaltung oben genannten Regelungen sollte es nicht zu einer Brandgefahr kommen. Was ist zu tun wenn dennoch Feuer entsteht: Verwenden Sie eine Feuerlöschdecke (od. eventuell ein großes, nasses Tuch) um das Feuer zu ersticken. So wird der Zugang von Sauerstoff verhindert und entsprechend das Feuer erlischen. Was ist bei Brand an der Kleidung oder Körper zu tun: Verwenden Sie eine Feuerlöschdecke oder eine CO2- oder Pulver-Feuerlöscher. Versuchen Sie niemals das Feuer etwa mit einem kleinen Handtuch auszulöschen! Hierdurch würde das Feuer sich nur ausbreiten! Kühlen Sie nach dem Löschen direkt den Körper für 15 min und lassen Sie die Kleidung am Körper. Holen Sie medizinische Hilfe. Geeignet für u.a. Brennpaste Art. 195505.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
11.50 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
52.10 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
96
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 20,59*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,33*
€ 21,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.