Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tischkreidetafeln - enthät: 2 Stück - 210x150 mm Schwarz, mit Holzständer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tischkreidetafeln - enthät: 2 Stück - 210x150 mm Schwarz, mit Holzständer.
HENDI Tischkreidetafeln - enthät: 2 Stück - 210x150 mm Schwarz, mit Holzständer.
Artikel-Nr.:
     2813-394-6877
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     664094
EAN/GTIN:
     8711369664094
HENDI Tischkreidetafeln - enthät: 2 Stück - 210x150 mm
Schwarz, mit Holzständer.

Weitere Informationen:
Länge:
17.70 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
19.10 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 20,15*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,81*
€ 21,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.