Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - Inhalt: 9 Liter - 530x325 mm - 65 H mm Sehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - Inhalt: 9 Liter - 530x325 mm - 65 H mm Sehr
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - Inhalt: 9 Liter - 530x325 mm - 65 H mm Sehr
Artikel-Nr.:
     2813-394-6951
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     800126
EAN/GTIN:
     8711369800126
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - Inhalt: 9 Liter - 530x325 mm - 65 H mm
Sehr stabile Ausführung. Glatte Kanten, leicht zu reinigen. Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühlschränken, Bain-Marie-Systemen und Chafing Dishes. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Stapelbar. Edelstahl. Geeignet zur Verwendung in Öfen. Temperaturbeständig von -40° bis 300°C.

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.96 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 15,29*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,30*
€ 15,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.