Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 275x130x(H)45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 275x130x(H)45 mm
HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 275x130x(H)45 mm
HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 275x130x(H)45 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6993
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426456
EAN/GTIN:
     8711369426456
HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 275x130x(H)45 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
13.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,23*
€ 14,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.