Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø205x(H)57 mm Tiefe Ausführung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø205x(H)57 mm Tiefe Ausführung.
HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø205x(H)57 mm Tiefe Ausführung.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7024
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622841
EAN/GTIN:
     8711369622841
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø205x(H)57 mm
Tiefe Ausführung. Emaillierter Flachstahl. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Geeignet für alle Herdarten, ausser Induktion.

Weitere Informationen:
Länge:
20.40 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
9.10 cm
Durchmesser:
20.50 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
119
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,12*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,13*
€ 11,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.