Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø185x(H)43 mm Tiefe Ausführung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø185x(H)43 mm Tiefe Ausführung.
HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø185x(H)43 mm Tiefe Ausführung.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7037
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622834
EAN/GTIN:
     8711369622834
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
HENDI Paellapfanne Emailliert - Maße: Ø185x(H)43 mm
Tiefe Ausführung. Emaillierter Flachstahl. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Geeignet für alle Herdarten, ausser Induktion.

Weitere Informationen:
Länge:
23.40 cm
Breite:
18.80 cm
Höhe:
4.30 cm
Durchmesser:
18.50 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Nein
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
170
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,58*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,64*
€ 10,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.