Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 105x90x(H)65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 105x90x(H)65 mm
HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 105x90x(H)65 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7093
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426432
EAN/GTIN:
     8711369426432
HENDI Miniatur Snack Frittierkörbe - Maße: 105x90x(H)65 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
12.80 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
20.90 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 10,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,81*
€ 10,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.