Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kochmesser - Klinge: 180/320 mm Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kochmesser - Klinge: 180/320 mm Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP
HENDI Kochmesser - Klinge: 180/320 mm Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP
Artikel-Nr.:
     2813-394-7100
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     842676
EAN/GTIN:
     8711369842676
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
HENDI Kochmesser - Klinge: 180/320 mm
Griff aus Polypropylen gemäß den HACCP -Vorschriften. Jedes Messer in Blisterverpackung. Geschirrspülmaschinengeeignet. HAACP farbkodierung. Polypropylen. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
307
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 9,32*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,16*
€ 9,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.