Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Suppentasse obere - 340 ml - 160x(H)55 mm Hotelporzellan weiss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Suppentasse obere - 340 ml - 160x(H)55 mm Hotelporzellan weiss.
HENDI Suppentasse obere - 340 ml - 160x(H)55 mm Hotelporzellan weiss.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7108
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799383
EAN/GTIN:
     8711369799383
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
HENDI Suppentasse obere - 340 ml - 160x(H)55 mm
Hotelporzellan weiss. Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur. Hohe Stossunempfindlichkeit. 10 Jahre Nachkaufgarantie. Geschirrspülmaschinengeeignet. Mikrowellengeeignet. Porzellan. Stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
12.00 cm
Breite:
15.70 cm
Höhe:
5.30 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
588
12
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 9,52*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 7,75*
€ 11,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
799390
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.