Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schneebesen - Maße: 350 mm 12 dünne Drähte,Edelstahlgriff mit Aufhängöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schneebesen - Maße: 350 mm 12 dünne Drähte,Edelstahlgriff mit Aufhängöse.
HENDI Schneebesen - Maße: 350 mm 12 dünne Drähte,Edelstahlgriff mit Aufhängöse.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7119
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     511732
EAN/GTIN:
     8711369511732
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

HENDI Schneebesen - Maße: 350 mm
12 dünne Drähte,Edelstahlgriff mit Aufhängöse. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
325
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 8,16*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,23*
€ 8,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.