Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teller tief - Maße: ø220 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teller tief - Maße: ø220 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß
HENDI Teller tief - Maße: ø220 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß
HENDI Teller tief - Maße: ø220 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß
HENDI Teller tief - Maße: ø220 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-394-7131
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     621264
EAN/GTIN:
     8711369621264
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
HENDI Teller tief - Maße: ø220 mm
Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß emaillierter Stahl mit blauem Rand. Hochwertige Emaille. Abriebfest. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Nicht Mikrowellengeeignet. Stapelbar. Temperaturbeständig bis 350°C.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22.80 cm
Breite:
22.80 cm
Höhe:
3.60 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
149
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 9,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,85*
€ 9,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.