Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 130 mm Geschirrspülmaschinengeeignet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 130 mm Geschirrspülmaschinengeeignet.
HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 130 mm Geschirrspülmaschinengeeignet.
HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 130 mm Geschirrspülmaschinengeeignet.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7153
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     680100
EAN/GTIN:
     8711369680100
Suchbegriffe:
Bratpinzette
Buffetpinzette
Fischgrätenpinzette
Kochlöffelzange
HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 130 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl 18/0.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
2.80 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
12.80 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 7,08*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,56*
€ 7,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.