Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - Farbe: violett - 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - Farbe: violett - 12
HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - Farbe: violett - 12
HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - Farbe: violett - 12
Artikel-Nr.:
     2813-394-7159
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     880869
EAN/GTIN:
     8711369880869
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - Farbe: violett - 12 Stückzahl

Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Länge:
2.00 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 9,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,11*
€ 9,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.