Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teller tief - Maße: ø200 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teller tief - Maße: ø200 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß
HENDI Teller tief - Maße: ø200 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß
HENDI Teller tief - Maße: ø200 mm Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-394-7174
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     621257
EAN/GTIN:
     8711369621257
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
HENDI Teller tief - Maße: ø200 mm
Comeback des emaillierten Geschirrs. Weiß emaillierter Stahl mit blauem Rand. Hochwertige Emaille. Abriebfest. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Nicht Mikrowellengeeignet. Stapelbar. Temperaturbeständig bis 350°C.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,84*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,36*
€ 7,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.