| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-7180 Herst.-Nr.: 593066 EAN/GTIN: 8711369593066 |
| |
|
| | |
| HENDI Cocktailshaker Boston - 0,45 liter Edelstahl.
Weitere Informationen: | | Länge: | 8.60 cm | Breite: | 8.60 cm | Höhe: | 14.60 cm | Gewicht: | 0.40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, Cocktail-Schale, Cocktailschale, Margarita Glas, Martini-Glas, Martini-Kelch, Martiniglas, Martinikelch, Martinischale, Bar-Shaker, Barshaker, Cocktail-Shaker, Cocktailshaker, Shaker-Barzubehör, barshaker edelstahl, boston shaker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 5,36* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,14* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|