Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 70x70x(H)37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 70x70x(H)37 mm
HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 70x70x(H)37 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7205
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     565650
EAN/GTIN:
     8711369565650
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen
HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 70x70x(H)37 mm
Hygienisch und bruchfest. Niedriges Gewicht. Geschirrspülmaschinengeeignet. Melamin. Neuheit. Nicht Mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -20° bis 70°C.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,94*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,78*
€ 6,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.