Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 120 mm Geschirrspülmaschinengeeignet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 120 mm Geschirrspülmaschinengeeignet.
HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 120 mm Geschirrspülmaschinengeeignet.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7244
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     680117
EAN/GTIN:
     8711369680117
Suchbegriffe:
Bratpinzette
Buffetpinzette
Fischgrätenpinzette
Kochlöffelzange
HENDI Pinzette für Fischgräten - Länge: 120 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl 18/0.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
1.70 cm
Breite:
0.90 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,00*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,01*
€ 5,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.