Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Stampfer für Speisering Höhe: 55mm, Durchmesser: 100mm. Zur raffinierten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Stampfer für Speisering Höhe: 55mm, Durchmesser: 100mm. Zur raffinierten
HENDI Stampfer für Speisering Höhe: 55mm, Durchmesser: 100mm. Zur raffinierten
Artikel-Nr.:
     2813-394-7245
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     512210
EAN/GTIN:
     8711369512210
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform
HENDI Stampfer für Speisering Höhe: 55mm, Durchmesser: 100mm.
Zur raffinierten Gestaltung von Kuchen und Speisen. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Edelstahl 18/0.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
9.70 cm
Breite:
9.70 cm
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
374
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 5,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,00*
€ 5,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.