Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 58x58x(H)27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 58x58x(H)27 mm
HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 58x58x(H)27 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7255
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     565643
EAN/GTIN:
     8711369565643
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen
HENDI Pastetenförmchen - Farbe: elfenbein - 4 Stückzahl - 58x58x(H)27 mm
Hygienisch und bruchfest. Niedriges Gewicht. Geschirrspülmaschinengeeignet. Melamin. Neuheit. Nicht Mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -20° bis 70°C.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
5.40 cm
Breite:
5.40 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
40
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,89*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,79*
€ 4,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.