Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sossenlöffel - 180 mm 40 ml. SAN Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sossenlöffel - 180 mm 40 ml. SAN Kunststoff.
HENDI Sossenlöffel - 180 mm 40 ml. SAN Kunststoff.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7271
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     563632
EAN/GTIN:
     8711369563632
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
HENDI Sossenlöffel - 180 mm
40 ml. SAN Kunststoff.

Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
585
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,24*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,76*
€ 3,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.