Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Tasse - Kapazität 90 ml, Serie Delta. Durchmesser 63 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Tasse - Kapazität 90 ml, Serie Delta. Durchmesser 63 mm.
Espresso-Tasse - Kapazität 90 ml, Serie Delta. Durchmesser 63 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7274
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799161
EAN/GTIN:
     8711369799161
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
Espresso-Tasse - Kapazität 90 ml, Serie Delta. Durchmesser 63 mm. Hotelporzellan, weiß.
Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur. Hohe Stossunempfindlichkeit. 10 Jahre Nachkaufgarantie. Geschirrspülmaschinengeeignet. Mikrowellengeeignet. Porzellan. Stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
6.40 cm
Breite:
8.40 cm
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
6.30 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
750
12
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,92*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,21*
€ 4,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
799178
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.