Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Untertasse - Ø83 mm. Serie Delta. Hotelporzellan, weiß. Verstärkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Untertasse - Ø83 mm. Serie Delta. Hotelporzellan, weiß. Verstärkte
Espresso-Untertasse - Ø83 mm. Serie Delta. Hotelporzellan, weiß. Verstärkte
Artikel-Nr.:
     2813-394-7283
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799178
EAN/GTIN:
     8711369799178
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Espresso-Untertasse - Ø83 mm. Serie Delta. Hotelporzellan, weiß.
Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur. Hohe Stossunempfindlichkeit. 10 Jahre Nachkaufgarantie. Geschirrspülmaschinengeeignet. Mikrowellengeeignet. Porzellan. Stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11.80 cm
Breite:
11.80 cm
Höhe:
1.60 cm
Durchmesser:
8.30 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
444
12
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,83*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 1,33*
€ 2,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
799161
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.