| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-7287 Herst.-Nr.: 230664 EAN/GTIN: 8711369230664 |
| |
|
| | |
| Hendi Barmixer Touch mit BPA freier Kanne 2,5l und schalldämmender Haube Barmixer Touch, mit schalldämmender Haube; Standmixer manuell, mit schalldämmender Schutzhaube; Dieser Standmixer mit hoher Leistung ist ideal geeignet zum Zerkleinern von Obst und Gemüse, Zubereiten von Smoothies, Cocktails und Desserts sowie Zerstoßen von Eis. Austauschbares titaniumbeschichtetes Edelstahlmesser.Digitales Touch Bedienfeld mit 3 Leistungs- und Timereinstellungen, sowie Pulsfunktion. Schälldämpfende Schutzhaube aus Polycarbonat und Schutzschalter. Der Mixer arbeitet nur, wenn die Schutzhaube komplett geschlossen ist. Inklusive Polykarbonate 2,5 Liter-Kanne und Deckel, und Stössel aus PBT. Abnehmbare Kanne aus Polycarbonat, temperaturbeständig -40°C bis 90°C. Motor mit variabler Geschwindigkeitsregelung und Pulsschalter – Drehgeschwindigkeit von 8350 U/Min. bis zu 24800 U/Min. (ohne Belastung). Überhitzungs- und Überspannungsschutz. Spannung: 230; Leistung: 1680W; Maße: 252x258x(H)547 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 30.30 cm | Breite: | 25.00 cm | Höhe: | 54.60 cm | Gewicht: | 10.34 kg |
|
| | |
| | | |
| |