| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-7420 Herst.-Nr.: 862766 EAN/GTIN: 8711369862766 |
| |
|
| | |
| Gastronorm-Behälter 1/6, Höhe 150mm, aus weißem Polycarbonat in Profi Qualität. Geruchs- und geschmacksneutral. Geschirrspülmaschinengeeignet. Stapelbar. Temperaturbeständig von -40° bis 110°C. 2,4 Liter, 150 mm Höhe, 176x162 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 16.20 cm | Breite: | 10.00 cm | Höhe: | 17.60 cm | Gewicht: | 0.26 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,29* | € 10,65* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,51* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|