Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabsperrung / Absperrsystem mit Fuß BP37ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabsperrung / Absperrsystem mit Fuß BP37ID
Bandabsperrung / Absperrsystem mit Fuß BP37ID
Bandabsperrung / Absperrsystem mit Fuß BP37ID
Bandabsperrung / Absperrsystem mit Fuß BP37ID
Bandabsperrung / Absperrsystem mit Fuß BP37ID
Artikel-Nr.:
     2813-394-7511
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810378
EAN/GTIN:
     8711369810378
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Bandabsperrung / Absperrsystem mit Fuß BP37ID

Weitere Informationen:
Länge:
36.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
110.00 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
11.30 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 78,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 61,86*
€ 80,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.