Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet-Tisch 1520x700x(H)740 mm. Klappbar. Platzsparende Aufbewahrung und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet-Tisch 1520x700x(H)740 mm. Klappbar. Platzsparende Aufbewahrung und
Buffet-Tisch 1520x700x(H)740 mm. Klappbar. Platzsparende Aufbewahrung und
Buffet-Tisch 1520x700x(H)740 mm. Klappbar. Platzsparende Aufbewahrung und
Buffet-Tisch 1520x700x(H)740 mm. Klappbar. Platzsparende Aufbewahrung und
Buffet-Tisch 1520x700x(H)740 mm. Klappbar. Platzsparende Aufbewahrung und
Artikel-Nr.:
     2813-394-7515
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     810927
EAN/GTIN:
     8711369810927
Buffet-Tisch 1520x700x(H)740 mm. Klappbar. Platzsparende Aufbewahrung und Transport.
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. Bestens geeignet zur Verwendung bei Messen, Veranstaltungen, Catering, zur Vermietung, etc. Oberflächen aus widerstandsfähigem HDPE Polyethylen, Gestell aus pulverbeschichtetem Metall. Leicht zu reinigen und dank der verwendeten Materialen sehr schmutzresistent. Einklappbares Untergestell und faltbare Tischplatte für praktischen Transport und platzsparende Aufbewahrung. HDPE.

Weitere Informationen:
Länge:
152.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
74.00 cm
Gewicht:
11.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
85
€ 4,95*
ab € 63,54*
€ 80,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,46*
€ 82,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.