Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer Chef Edition inkl. Schneebesen. 250VV - Geschwindigkeit regelbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabmixer Chef Edition inkl. Schneebesen. 250VV - Geschwindigkeit regelbar.
Stabmixer Chef Edition inkl. Schneebesen. 250VV - Geschwindigkeit regelbar.
Stabmixer Chef Edition inkl. Schneebesen. 250VV - Geschwindigkeit regelbar.
Stabmixer Chef Edition inkl. Schneebesen. 250VV - Geschwindigkeit regelbar.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7569
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     224373
EAN/GTIN:
     8711369224373
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Stabmixer Chef Edition inkl. Schneebesen. 250VV - Geschwindigkeit regelbar. Ausführung für den professionellen Einsatz
in Eisdielen, Restaurants und Hotelküchen. Für die Zubereitung von u.a.: Eis-Mischungen, Gemüsesuppen, Musen, Soßen, Füllungen sowie Mayonnaise, Tomatenmark, Pesto etc. Luftgekühlter Motor. Gehäuse mit ergonomischem Griff aus beständigem Kunststoff. Professionelle Ausführung. Gehäuse aus faserverstärktem Nylon. Edelstahlstab und -messer. Lieferung inklusive Schneebesen (290 mm). Schneller Zubehörwechsel dank der Kupplung. Einfach zu Reinigen. Mit ergonomisch geformten Griff. Stab und Messer aus Edelstahl, Länge: 250 mm. Geeignet für bis zu 20 Liter. Regler für die Geschwindigkeit: 2500 - 15000 U/Min. Gewicht 1,90 kg. Polyamide (Nylon) und Edelstahl.230 V250 W ø 75x555 mm

Weitere Informationen:
Länge:
55.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
1.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 313,76*
€ 374,82*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,68*
€ 386,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,86*
€ 444,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,47*
€ 430,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,67*
€ 414,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.