Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablauftisch für Geschirrspüler, rechts. Aus langlebigem Edelstahl, mit 510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablauftisch für Geschirrspüler, rechts. Aus langlebigem Edelstahl, mit 510 mm
Ablauftisch für Geschirrspüler, rechts. Aus langlebigem Edelstahl, mit 510 mm
Ablauftisch für Geschirrspüler, rechts. Aus langlebigem Edelstahl, mit 510 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7573
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     231784
EAN/GTIN:
     8711369231784
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch rechts
zulauftisch

Ablauftisch für Geschirrspüler, rechts. Aus langlebigem Edelstahl, mit 510 mm breiter Korbführung und Wandaufkantung.
Anschlussmöglichkeit für Haubenspülmaschinen. Höhenverstellbare Füße zur einfachen und individuellen Montage. Zerlegte Auslieferung inklusive Montagematerial. Ausführung links und rechts verfügbar. Edelstahl.1000x600x(H)880 mm, für rechte Seite

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
88 cm
Gewicht:
15.03 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,61*
€ 344,03*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 346,02*
€ 420,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,54*
€ 500,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,55*
€ 482,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,02*
€ 411,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.