Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauf-Toaster, Einzelscheiben. Geeignet für eine Reihe von Toastbrot. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauf-Toaster, Einzelscheiben. Geeignet für eine Reihe von Toastbrot. 2
Durchlauf-Toaster, Einzelscheiben. Geeignet für eine Reihe von Toastbrot. 2
Durchlauf-Toaster, Einzelscheiben. Geeignet für eine Reihe von Toastbrot. 2
Durchlauf-Toaster, Einzelscheiben. Geeignet für eine Reihe von Toastbrot. 2
Durchlauf-Toaster, Einzelscheiben. Geeignet für eine Reihe von Toastbrot. 2
Artikel-Nr.:
     2813-394-7576
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     261200
EAN/GTIN:
     8711369261200
Suchbegriffe:
Durchlauf-Toaster
Durchlauftoaster
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster

Durchlauf-Toaster, Einzelscheiben. Geeignet für eine Reihe von Toastbrot. 2 separate Heizelemente,
je eines oben und unten. Ideal für kontinuierliches Toasten von Schnittbrot. Auswurf vorne oder hinten. Durchlaufzeit und der dadurch bedingte Bräunegrad stufenlos bis zu 5 Minuten regelbar. Edelstahl.230 V1340 W 288x418x(H)387 mm

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
12.00 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Toastautomat, Toaster, Toastgerät, toaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
15
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 368,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,60*
€ 379,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.