Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftofen NANO Manuell mit 4 Aluminium-Blechen. Ein Konvektionsdampfofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftofen NANO Manuell mit 4 Aluminium-Blechen. Ein Konvektionsdampfofen
Heißluftofen NANO Manuell mit 4 Aluminium-Blechen. Ein Konvektionsdampfofen
Heißluftofen NANO Manuell mit 4 Aluminium-Blechen. Ein Konvektionsdampfofen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7593
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     223376
EAN/GTIN:
     8711369223376
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
Heißluftofen NANO Manuell mit 4 Aluminium-Blechen. Ein Konvektionsdampfofen kombiniert die Effizienz
eines Heißluftofens mit den Möglichkeiten eines Dampfbackofens. Diese Modi können einzeln oder in Verbindung miteinander verwendet werden. Diese Öfen sind die richtige Wahl, wenn Sie leckere Backwaren, Gemüse mit Biss, würziges gebratenes Fleisch und Geflügel oder perfekt gedünsteten Fisch kreieren möchten. Das Gehäuse und die Kammer sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Kammer ist mit einem praktischen Boden - Ablauf ausgestattet. Die leistungsstarken Lüfter haben eine automatische Umkehrung und können bei zwei Geschwindigkeiten (1400/2800 U / min) drehen, was zu einer idealen Verteilung der Luft in der Kammer führt und innere Turbulenzen verhindert. Der Lüftermotor ist doppelt gelagert und hat ein Leistung von 250 Watt. Das manuelle Bedienfeld hat verfügt über Thermostat- und Dampfkontrollanzeigen, und große Knöpfe zum Einstellen von Zeit, Temperatur und Dampfmenge. Der elektronische Timer kann bis zu 120 Minuten eingestellt werden, Temperatur bis zu 260 ° C. Die Tür ist mit zwei Glasschichten ausgestattet, die Platz für die Schwerkraftentlüftung bieten. Dadurch wird das Glas von außen kühl gehalten. Das äußere Glas kann entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Die Türdichtung ist in der Kammer angebracht und abnehmbar, um Reinigung und Austausch zu erleichtern. Passend für 4 Bleche (450x340mm). Abstand zwischen den Blechen: 67 mm. 4 Aluminiumbleche 450x340mm sind im Lieferumfang enthalten. Manuelles Bedientfeld mit 2 Reglern für Temperatur und Zeit. Mit 1 nicht-reversierenden Lüfter. Gewicht 36 kg. Aluminium. Edelstahl.230 V2850 W 560x595x(H)530 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
56.00 cm
Breite:
59.50 cm
Höhe:
53.00 cm
Gewicht:
36.00 kg
Leistungsaufnahme:
250 Watt
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,05*
€ 700,69*
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 611,05*
€ 712,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,15*
€ 847,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,12*
€ 821,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,68*
€ 785,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,40*
€ 760,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.