| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-394-7616 Herst.-Nr.: 227381 EAN/GTIN: 8711369227381 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gaskocher Kitchen Line, 4 Brenner, Tischmodell!4 Brenner: 2x 6 kW + 2x 3,5 kW. Geeignet für Kochgeschirr: ø 120-300 mm. Sichere Verwendung dank des Thermoelements. Kochplatte aus Edelstahl AISI 304. Seiten- und Rückgehäuse aus Edelstahl: AISI 430. Gusseisenroste 335x300 mm, einer für jeden Brenner. Hochwertige Gusseisen Brenner. Im Auslieferzustand eingericht zur Verwendung mit Erdgas. Düsen zum Umbau für die Verwendung mit Propangas enthalten. Stahlfüße mit rutschfester Oberfläche, einstellbar von 55 bis 65 mm. Gewicht: 35 kg. Edelstahl.19 Leistung kW [Hs] 800x700x(H)310 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80.00 cm | Breite: | 70.00 cm | Höhe: | 31.00 cm | Gewicht: | 35.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |