Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidämpfer NANO Digital mit Beschwadung! Ein Konvektionsdampfofen kombiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidämpfer NANO Digital mit Beschwadung! Ein Konvektionsdampfofen kombiniert
Kombidämpfer NANO Digital mit Beschwadung! Ein Konvektionsdampfofen kombiniert
Kombidämpfer NANO Digital mit Beschwadung! Ein Konvektionsdampfofen kombiniert
Artikel-Nr.:
     2813-394-7620
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     223345
EAN/GTIN:
     8711369223345
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Kombidämpfer NANO Digital mit Beschwadung! Ein Konvektionsdampfofen kombiniert die Effizienz eines Heißluftofens
mit den Möglichkeiten eines Dampfbackofens. Diese Modi können einzeln oder in Verbindung miteinander verwendet werden. Diese Öfen sind die richtige Wahl, wenn Sie leckere Backwaren, Gemüse mit Biss, würziges gebratenes Fleisch und Geflügel oder perfekt gedünsteten Fisch kreieren möchten. Das Gehäuse und die Kammer sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Kammer ist mit einem praktischen Boden - Ablauf ausgestattet. Die leistungsstarken Lüfter haben eine automatische Umkehrung und können bei zwei Geschwindigkeiten (1400/2800 U / min) drehen, was zu einer idealen Verteilung der Luft in der Kammer führt und innere Turbulenzen verhindert. Der Lüftermotor ist doppelt gelagert und hat ein Leistung von 250 Watt. Das manuelle Bedienfeld hat verfügt über Thermostat- und Dampfkontrollanzeigen, und große Knöpfe zum Einstellen von Zeit, Temperatur und Dampfmenge. Der elektronische Timer kann bis zu 120 Minuten eingestellt werden, Temperatur bis zu 260 ° C. Die Tür ist mit zwei Glasschichten ausgestattet, die Platz für die Schwerkraftentlüftung bieten. Dadurch wird das Glas von außen kühl gehalten. Das äußere Glas kann entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Die Türdichtung ist in der Kammer angebracht und abnehmbar, um Reinigung und Austausch zu erleichtern. Passend für 4 Bleche (450x340mm). Abstand zwischen den Blechen: 67 mm. 4 Aluminiumbleche 450x340mm sind im Lieferumfang enthalten. Das digitale Bedienfeld hat klare Anzeigen für die verschiedenen Funktionen, Zeit, Temperatur und Kochprogramm. Es ist möglich, 99 3-stufige Programme zu erstellen, 4 wenn das Vorheizen ebenfalls dem Programm hinzugefügt wird. Mit 1 reversierenden Lüfter. Gewicht 38 kg. Aluminium. Edelstahl.230 V3100 W 560x595x(H)530 mm. 4 45x34 Digital-Inverter-Feuchtigkeit.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
56.00 cm
Breite:
59.50 cm
Höhe:
53.00 cm
Gewicht:
38.00 kg
Leistungsaufnahme:
250 Watt
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdämpfer, heißluftdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,56*
€ 1.193,08*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,53*
€ 1.228,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,08*
€ 1.419,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,86*
€ 1.380,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.156,27*
€ 1.375,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,81*
€ 1.320,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,72*
€ 1.269,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,56*
€ 1.208,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.