Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidämpfer mit Grill 4x GN 2/3. Gehäuse und Garraum aus hochwertigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidämpfer mit Grill 4x GN 2/3. Gehäuse und Garraum aus hochwertigem
Kombidämpfer mit Grill 4x GN 2/3. Gehäuse und Garraum aus hochwertigem
Kombidämpfer mit Grill 4x GN 2/3. Gehäuse und Garraum aus hochwertigem
Kombidämpfer mit Grill 4x GN 2/3. Gehäuse und Garraum aus hochwertigem
Kombidämpfer mit Grill 4x GN 2/3. Gehäuse und Garraum aus hochwertigem
Artikel-Nr.:
     2813-394-7628
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     225929
EAN/GTIN:
     8711369225929
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Kombidämpfer mit Grill 4x GN 2/3. Gehäuse und Garraum aus hochwertigem Edelstahl. Manuelle Steuerung der Programmauswahl,
Temperatur, Zeit und Dampfmenge. Verfügt über Funktionen zum Auftauen, Vorwärmen, Heißluft, Grill, Dampf oder Kombinationen. Temperatur regelbar bis 280°C. Timer einstellbar bis 120 Minuten. Die Heißluftfunktion erfolgt unter Verwendung von 2 Heizelementen und einem Ventilator. Oben angebrachtes Element zum Grillen. Passend für vier Bleche 438x315 mm, Abstand zwischen den Blechen 70 mm. Inklusive 1 Rost GN 2/3. Konvektion: 3 kW, Grill 1,8kW. Garraumheizung unten 1,6 kW, oben 0,7 kW. Höhenverstellbare Füße 55 bis 75 mm. Edelstahl. 230 V, 3000 W, 620x555x(H)585 mm

Weitere Informationen:
Länge:
62.00 cm
Breite:
55.50 cm
Höhe:
58.50 cm
Gewicht:
34.70 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdämpfer, heißluftdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 1.115,94*
€ 1.296,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,91*
€ 1.334,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,91*
€ 1.543,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,75*
€ 1.521,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,81*
€ 1.436,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,07*
€ 1.384,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,94*
€ 1.327,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.